pagina iniziale

ILME - ILMPK 1674 EB PR+INT. 500V 16A 4P ISOL - PK 1674 EB

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747080507

Codice prodotto

ILMPK 1674 EB

Cod. produttore

PK 1674 EB

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco senza portafusibile, in custodia isolante e protette IP44 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondoCEI EN62262) • presa marchiata IMQ.