ILME - ILMPEW 6393 PV PR.MOBILE 380V 63A 3P - PEW 6393 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747078108
Codice prodotto
ILMPEW 6393 PV
Cod. produttore
PEW 6393 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no