ILME - ILMPEW 6364 PI PR.INCASSO 380V 63A 4P - PEW 6364 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747077446
Codice prodotto
ILMPEW 6364 PI
Cod. produttore
PEW 6364 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm


