ILME - ILMPEW 6344 PI PR.INCASSO 110V 63A 4P - PEW 6344 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747076913
Codice prodotto
ILMPEW 6344 PI
Cod. produttore
PEW 6344 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm


