ILME - ILMPEW 3294 PP PR.PARETE 220V 32A 4P - PEW 3294 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747076180
Codice prodotto
ILMPEW 3294 PP
Cod. produttore
PEW 3294 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no