ILME - ILMPEW 3243 SA SP.MOB.ANG.110V 32A 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747074728
Codice prodotto
ILMPEW 3243 SA
Cod. produttore
PEW 3243 SA
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no