ILME - ILMPEW 1694 PI PR.INCASSO 220V 16A 4P - PEW 1694 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747073714
Codice prodotto
ILMPEW 1694 PI
Cod. produttore
PEW 1694 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
82 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm