pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1664 PQ PR.INC.DIR.380V 16A 4P - PEW 1664 PQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1664 PQ PR.INC.DIR.380V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015747072830

Codice prodotto

ILMPEW 1664 PQ

Cod. produttore

PEW 1664 PQ

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

65 mm

Distanza di foratura verticale:

52 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

65 mm

Distanza di foratura orizzontale:

52 mm

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Dimensioni flangia: 65x65 mm