pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12595 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12595 PQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12595 PQ PRESA INCASSO DIRITTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747071291

Codice prodotto

ILMPEW 12595 PQ

Cod. produttore

PEW 12595 PQ

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

130 mm

Distanza di foratura verticale:

104 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

130 mm

Distanza di foratura orizzontale:

104 mm

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Con contatto pilota • Con contatti nichelati