pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12563 SI SP.INCASSO 220V 125A 3P - PEW 12563 SI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12563 SI SP.INCASSO 220V 125A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747070270

Codice prodotto

ILMPEW 12563 SI

Cod. produttore

PEW 12563 SI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento - Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego - Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)