pagina iniziale

ILME - ILMPE 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P - PE 3294 PQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015747068123

Codice prodotto

ILMPE 3294 PQ

Cod. produttore

PE 3294 PQ

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

80 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

80 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla • Dimensioni flangia: 80x80 mm