ILME - ILMPE 3274 PP PR.PARETE 500V 32A 4P - PE 3274 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747067676
Codice prodotto
ILMPE 3274 PP
Cod. produttore
PE 3274 PP
Produttore
ILM
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


