pagina iniziale

ILME - ILMPE 3264 PI PR.INCASSO 380V 32A 4P - PE 3264 PI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 3264 PI PR.INCASSO 380V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015747067294

Codice prodotto

ILMPE 3264 PI

Cod. produttore

PE 3264 PI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

100 mm

Distanza di foratura verticale:

85 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

92 mm

Distanza di foratura orizzontale:

77 mm

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla