pagina iniziale

ILME - ILMPE 1694 PI PR.INCASSO 220V 16A 4P - PE 1694 PI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 1694 PI PR.INCASSO 220V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015747065498

Codice prodotto

ILMPE 1694 PI

Cod. produttore

PE 1694 PI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

82 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

64 mm

Distanza di foratura orizzontale:

52 mm

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla • Dimensioni flangia: 64x82mm