ILME - ILMPE 1674 PI PR.INCASSO 500V 16A 4P - PE 1674 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747064934
Codice prodotto
ILMPE 1674 PI
Cod. produttore
PE 1674 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
82 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
64 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm