ILME - ILMPE 1644 PI PR.INCASSO 110V 16A 4P - PE 1644 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747063913
Codice prodotto
ILMPE 1644 PI
Cod. produttore
PE 1644 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
82 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
64 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm


