ILME - ILMPB 32123 PP PR.PARETE 42V 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062589
Codice prodotto
ILMPB 32123 PP
Cod. produttore
PB 32123 PP
Produttore
ILM
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no