ILME - ILMPB 32102 SV SP.MOBILE <50V 32A 2P - PB 32102 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - <50 V DC grigio
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062312
Codice prodotto
ILMPB 32102 SV
Cod. produttore
PB 32102 SV
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
<50 V DC grigio
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no