ILME - ILMPB 32043 PP PR.PARETE 100/200HZ 32A 3 - PB 32043 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no