pagina iniziale

ILME - ILMPB 32002 SV SP.MOBILE 24V 32A 2P - PB 32002 SV

ILME
copiacopia
ILME - ILMPB 32002 SV SP.MOBILE 24V 32A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Convertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061834

Codice prodotto

ILMPB 32002 SV

Cod. produttore

PB 32002 SV

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo