pagina iniziale

ILME - ILMPB 32002 PI PR.INCASSO 24V 32A 2P - PB 32002 PI

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061759

Codice prodotto

ILMPB 32002 PI

Cod. produttore

PB 32002 PI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

55 mm

Distanza di foratura verticale:

45 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

55 mm

Distanza di foratura orizzontale:

45 mm

Prese da incasso per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni flangia: 55x55 mm