ILME - ILMPB 16123 PI PR.INCASSO 42V 16A 3P - PB 16123 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747061520
Codice prodotto
ILMPB 16123 PI
Cod. produttore
PB 16123 PI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
55 mm
Distanza di foratura verticale:
45 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
55 mm
Distanza di foratura orizzontale:
45 mm