ILME - ILMLT 8237 M TONDO ALL. 60W MARCHIATO - LT 8237 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa - no
Confezione
8 PZ
EAN
8015747049955
Codice prodotto
ILMLT 8237 M
Cod. produttore
LT 8237 M
Produttore
ILM
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Altezza/profondità:
107 mm
Diametro esterno:
210 mm



