ILME - ILMKI 3265 RI5 PR+REG+INT.380V 32A 5P 55 - KI 3265 RI5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747049306
Codice prodotto
ILMKI 3265 RI5
Cod. produttore
KI 3265 RI5
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione militare:
no