ILME - ILMKI 1665 EB6 PR+INT. 16A 6H 5P - KI 1665 EB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco