pagina iniziale

ILME - ILMJSEM 16 FR.SP.16A.16P MOLLA-JEI - JSEM 16

ILME
copiacopia
ILME - ILMJSEM 16 FR.SP.16A.16P MOLLA-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tensione impulsiva nominale - 6 kV

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015747204811

Codice prodotto

ILMJSEM 16

Cod. produttore

JSEM 16

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Con conduttore di protezione:

Frutto spina 16A, 16 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti maschio. Frutti JEI, versione economica.