ILME - ILMCTF 24 R FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.D - CTF 24 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 24
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8015747040921
Codice prodotto
ILMCTF 24 R
Cod. produttore
CTF 24 R
Produttore
ILM
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
24
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
400 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Grado di inquinamento:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì