pagina iniziale

ILME - ILMCMV 03 L C.M.1L.B.3P.500V.VE.PG16 - CMV 03 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCMV 03 L C.M.1L.B.3P.500V.VE.PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747031769

Codice prodotto

ILMCMV 03 L

Cod. produttore

CMV 03 L

Produttore

ILM

Custodia mobile con 2 piolini - Versione isolata 830V Uscita verticale