ILME - ILMCMAP 16 L CUS.PAR.1L.A.10/16P.1PG21 - CMAP 16 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747029476
Codice prodotto
ILMCMAP 16 L
Cod. produttore
CMAP 16 L
Produttore
ILM
Custodia da parete con 1 leva Con 1 leva Custodie 830V per frutti CME Grandezza "77.27" per frutti CME-830V e CMCE-400/690V


