ILME - ILMCHP 50.21 CUST.PAR.2L.B.50P.1PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 46 mm
Altezza - 82 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747023245
Codice prodotto
ILMCHP 50.21
Cod. produttore
CHP 50.21
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
46 mm
Altezza:
82 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia con leve le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Lo sportello (CS, CP) determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP65.