pagina iniziale

ILME - ILMCDAM 16 XN FR.SP.16P NEW N17-32 NO P - CDAM 16 XN

ILME
copiacopia
ILME - ILMCDAM 16 XN FR.SP.16P NEW N17-32 NO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 32

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013352

Codice prodotto

ILMCDAM 16 XN

Cod. produttore

CDAM 16 XN

Produttore

ILM

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

32

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

frutto serie CLASS tecnica