pagina iniziale

ILME - ILMBT 16220 TRASF.220/24V+PRESA 16A2P - BT 16220

ILME
copiacopia
ILME - ILMBT 16220 TRASF.220/24V+PRESA 16A2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747005548

Codice prodotto

ILMBT 16220

Cod. produttore

BT 16220

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione militare:

no

● Conformi alle norme CEI EN 60309 -1 e -2 e CEI EN 61558-2-9 ● Struttura portante realizzata in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente omologato UL, colore grigio RAL 7035 ● Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox ● Frutto presa in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL ● Coperchio incernierato con perno e molla in acciaio inox, con innesto a baionetta, colore secondo la tensione d’impiego ● Cablaggi interni eseguiti in fabbrica ● Trasformatore di sicurezza b conforme alla norma CEI EN 61558-2-9, 144VA servizio continuo, azionato dall’inserimento della spina ● Le prese montate sulle cassette mantengono il grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529)