ILME - ILMBK 1643 PR.SIC.DA QUADRO 110V 16A - BK 1643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747004336
Codice prodotto
ILMBK 1643
Cod. produttore
BK 1643
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Altro
Esecuzione militare:
no