ILME - ILMBE 3264 PR.SIC.DA QUADRO 380V 32A - BE 3264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747003704
Codice prodotto
ILMBE 3264
Cod. produttore
BE 3264
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione militare:
no



