pagina iniziale

ILME - ILMBE 1665 PR.SIC.DA QUADRO 380V 16A - BE 1665

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Spazi vuoti su guida portante:

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili. • Grado di protezione IP66/67 (CEI EN 60529) • Conformi alle norme CEI EN 60390-1 e -2 • Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL • Coperchietto con innesto a baionetta • Doppi blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso. • Numero di poli: 3+N+T