pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QL28.701.0 INC.LASER BLADE MINI.15 LED W/W.CRI95 DA - 3.QL28.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550854349

Codice prodotto

IGZ3.QL28.701.0

Cod. produttore

3.QL28.701.0

Produttore

IGZ

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 15 elementi ottici per sorgenti LED - ottica fissa. Corpo in alluminio pressofuso, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l’installazione dell’incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Riflettore OptiBeam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrato in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato. Fornito con unità di alimentazione dimmerabile DALI collegata all’apparecchio. 31W. 2800 lm. 3000K.