IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q938.701.0 INC.LASER BLADE PRO FRAM.10 LED N/W.4000 - 3.Q938.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757107
Codice prodotto
IGZ3.Q938.701.0
Cod. produttore
3.Q938.701.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lunghezza:
281 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza/profondità:
54 mm
lunghezza di installazione:
274...0 mm
Built-in larghezza:
37...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



