IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q928.701.0 LASER BLADE XS SOSP.4LED W/W.2700K WIDEF - 3.Q928.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm
Max prestazioni del sistema - 9.7 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550743063
Codice prodotto
IGZ3.Q928.701.0
Cod. produttore
3.Q928.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Max prestazioni del sistema:
9.7 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
45 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
45 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Indice di resa cromatica:
90-100