IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q869.747.0 LASER BLADE XS SOSP.4LED N/W.4000K WIDEF - 3.Q869.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550740314
Codice prodotto
IGZ3.Q869.747.0
Cod. produttore
3.Q869.747.0
Produttore
IGZ
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
740...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
45 mm
Altezza/profondità:
300 mm
Lunghezza:
45 mm



