IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q788.701.0 INC.LAS.BLAD.XS FR.15LED TUNAB.W.DALI WI - 3.Q788.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550676002
Codice prodotto
IGZ3.Q788.701.0
Cod. produttore
3.Q788.701.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...5700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2300...0 lm
Lunghezza:
279 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
50 mm
lunghezza di installazione:
276...0 mm
Built-in larghezza:
24...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



