pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q663.701.0 PALCO D=62 LED WARM.WHIT.3000K CRI90 FLO - 3.Q663.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550673940

Codice prodotto

IGZ3.Q663.701.0

Cod. produttore

3.Q663.701.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Potenza totale:

22.4 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Lunghezza:

107 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Diametro esterno:

62 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Q663 - Palco - Corpo Ø62 mm - Warm White - elettronico dimmerabile DALI - ottica medium. Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000K ad alta resa cromatica, con tecnologia OPTI BEAM REFLECTOR, fascio luminoso spot e ben definito. Driver dimmerabile DALI integrato su scatola con sistema a semi-scomparsa sul binario. Cablaggio: Prodotto completo di componentistica dimmerabile DAL, alloggiata su scatola a semi-scomparsa nel binario. LED 18W 2000lm 3000K IRC 90 - 42°. Colore: Bianco.