pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q591.743.0 INC.LAS.BLADE XS FRAM.5LED W/W.3000K W.W - 3.Q591.743.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550672615

Codice prodotto

IGZ3.Q591.743.0

Cod. produttore

3.Q591.743.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

9.7...9.7 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

770...0 lm

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

50 mm

lunghezza di installazione:

96...0 mm

Built-in larghezza:

24...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno inpolicarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 9.7. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 770. Colore Nero/Nero