pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q584.747.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED N/W.4000K W - 3.Q584.747.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550672417

Codice prodotto

IGZ3.Q584.747.0

Cod. produttore

3.Q584.747.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

5.9...5.9 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

580...0 lm

Lunghezza:

64 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

50 mm

lunghezza di installazione:

96...0 mm

Built-in larghezza:

24...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Frame sezione 3 LED - Wall Washer . Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Flusso totale emesso [Lm]: 580. Potenza totale [W]: 5.9. Efficienza luminosa [Lm/W]: 26.7. Life Time: > 50,000h. Temperatura colore [K]:4000