pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q464.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED W/W.2700K F - 3.Q464.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550666942

Codice prodotto

IGZ3.Q464.701.0

Cod. produttore

3.Q464.701.0

Produttore

IGZ

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

144...0 lm

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

lunghezza di installazione:

24...0 mm

Built-in larghezza:

24...0 mm

Altezza di installazione:

50...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Q464 - Laser Blade XS - Frame 1 cella - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso per singolo LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettore Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Dimensione: 28x28x50mm. LED 2W 180lm 2700K IRC 90 - 42°. Colore: Bianco.