IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q460.747.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED N/W.4000K F - 3.Q460.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550666737
Codice prodotto
IGZ3.Q460.747.0
Cod. produttore
3.Q460.747.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
152...0 lm
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
50 mm
lunghezza di installazione:
24...0 mm
Built-in larghezza:
24...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



