pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q453.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=598 DALI - 3.Q453.700.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q453.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=598 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550849093

Codice prodotto

IGZ3.Q453.700.0

Cod. produttore

3.Q453.700.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Adatto per potenza lampada:

6.8...6.8 W

Potenza totale:

8.4 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

598 mm

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm. Potenza nominale [W]: 6.8 Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 1250