pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q360.001.0 IN90 MOD.INTERM. FRAME DOWN L=898 OPALE - 3.Q360.001.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q360.001.0 IN90 MOD.INTERM. FRAME DOWN L=898 OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 898 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550647514

Codice prodotto

IGZ3.Q360.001.0

Cod. produttore

3.Q360.001.0

Produttore

IGZ

Lunghezza:

898 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

110 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Classe di protezione:

I

Altezza:

105 mm

Modulo fila continua Frame - Down Luce Generale - L 898 mm. Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.