pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA49.000.0 RELE DALI ON/OFF ART.24034702

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA49.000.0 RELE DALI ON/OFF ART.24034702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per lampade

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550866229

Codice prodotto

IGZ3.PA49.000.0

Cod. produttore

3.PA49.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per lampade

Relay ON/OFF per HAL, MH e tensione di rete - Corrente carico max: 4 A - Tensione massima di commutazione: 250 Vac / 35 Vdc - Carico max: 1000 W per carico resistivo - Carico min: 1,2 W - Temperatura ambiente Ta: 0-50°C - IP20