pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.701.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P408.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.701.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550565467

Codice prodotto

IGZ3.P408.701.0

Cod. produttore

3.P408.701.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Altezza/profondità:

83 mm

Diametro esterno:

83 mm

Incasso rotondo orientabile frame, warm 3000K CRI90, 10W 1000lm. Driver elettronico incluso