pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P365.743.0 LASER D=75 ORIENT.DEEP FRAME LED WARM 27 - 3.P365.743.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664962

Codice prodotto

IGZ3.P365.743.0

Cod. produttore

3.P365.743.0

Produttore

IGZ

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

7.5...7.5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

496...0 lm

Diametro esterno:

83 mm

Altezza di installazione:

90...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione orientabile con rotazione interna 355° e movimento basculante max 30°. Il gruppo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell'incasso, assicura una diffusione puntuale ma estremamente confortevole, con una sensibile riduzione dell'abbagliamento diretto. Il corpo orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. 7,5W 710 lm 2700K CRI90. 42°